Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEELOCK PRODUCTS CN121086 Strobe 12/24VDC Valkoinen 5-15/64 tuumaa Korkeus | AH8CZN 38GV23

WHEELOCK PRODUCTS CN121086 Strobe 12/24VDC valkoinen 5-15/64 tuumaa Korkeus

Varastossa
Tuote: AH8CZN Malli: CN121086Ristiviite: 38GV23

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDiskovalo
Ampeeria0.37
VäriValkoinen
Syvyys2.187 "
Korkeus5 15 / 64 "
KoteloMuovi
Sisällä ulkonasisä-
AsennusSeinä
Käyttölämpötila.32 astetta 120 astetta F
Jännite12/24 VDC
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)8.38
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusAsennusLeveysHinta
WHEELOCK PRODUCTS CN121084 Strobe 12/24VDC Punainen 5-15/64 tuumaa Korkeus | AH8CZL 38GV21 CN121084punainen2.187 "5 15 / 64 "Seinä4.5 "€100.75
WHEELOCK PRODUCTS CN121088 Strobe 12/24VDC Punainen 6-11/16 tuumaa Korkeus | AH8CZQ 38GV25 CN121088punainen2.625 "6 11 / 16 "Katto6 11 / 16 "€86.48
WHEELOCK PRODUCTS CN121090 Strobe 12/24VDC Valkoinen 6-11/16 tuumaa Korkeus | AH8CZT 38GV27 CN121090Valkoinen2.625 "6 11 / 16 "Katto6 11 / 16 "€87.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEELOCK PRODUCTS CN121086 Strobe 12/24VDC valkoinen 5-15/64 tuumaa Korkeus
€100.30 / yksikkö