Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN OBB-A1213 vaihekontrastiyksikkö, PH-lauhduttimella ja PH-liukusäätimellä, 100x suurennus | CE8KRP

KERN AND SOHN OBB-A1213 vaihekontrastiyksikkö, PH lauhdutin ja PH liukusäädin, 100x suurennus

Varastossa
Tuote: CE8KRP Malli: OBB-A1213

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€685.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihekontrastiyksikkö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1
Laivan korkeus (cm)7
Laivan pituus (cm)12
Laivan leveys (cm)17
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KERN AND SOHN OBB-A1212 Plug In Phase Contrast Unit, 8 PH Plan -objektiivilinssillä, 100x suurennus | CE8KRN OBB-A1212€685.55
KERN AND SOHN OBB-A1214 Plug In Phase Contrast Unit, 8 PH Plan -objektiivilinssillä, 10x suurennus | CE8KRQ OBB-A1214€408.93
KERN AND SOHN OBB-A1215 vaihekontrastiyksikkö, PH-lauhduttimella ja PH-liukusäätimellä, 10x suurennus | CE8KRR OBB-A1215€408.93
KERN AND SOHN OBB-A1216 Plug In Phase Contrast Unit, 8 PH Plan -objektiivilinssillä, 20x suurennus | CE8KRT OBB-A1216€469.06
KERN AND SOHN OBB-A1217 vaihekontrastiyksikkö, PH-lauhduttimella ja PH-liukusäätimellä, 20x suurennus | CE8KRU OBB-A1217€469.06
KERN AND SOHN OBB-A1218 Plug In Phase Contrast Unit, 8 PH Plan -objektiivilinssillä, 40x suurennus | CE8KRV OBB-A1218€565.28
KERN AND SOHN OBB-A1219 vaihekontrastiyksikkö, PH-lauhduttimella ja PH-liukusäätimellä, 40x suurennus | CE8KRW OBB-A1219€565.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN OBB-A1213 vaihekontrastiyksikkö, PH lauhdutin ja PH liukusäädin, 100x suurennus
€685.55 / yksikkö