KERN AND SOHN MPK 200K-1P henkilövaaka, 250Kg Max. Punnitus, 100g Luettavuus | CE8KNL

KERN AND SOHN MPK 200K-1P henkilövaaka, 250Kg Max. Punnitus, 100g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8KNL Malli: MPK 200K-1P

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€252.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava vaaka
Akku4 x 1.5 V AA
Akun varmuuskopiointi20 tuntia.
Numeron koko28mm
Digitaalinen lukema0.1kg
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Housing DimensionX x 350 370 960 mm
Asunnon korkeus960 mm
Asunnon pituus370 mm
lineaarisuus+/-1 kg
MateriaaliMuovi
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila10 astetta C
Työlavan syvyys45 mm
luettavuus0.1 kg, 100 g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko350 x 350 mm
toistettavuus0.1Kg
Asettumisaika2 sekuntia.
YksikötKg, paunaa
Punnituskapasiteetin250kg
Punnitusalustan mitatX x 350 350 45 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen350 mm
Pinnan leveyden punnitseminen350 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.4
Laivan korkeus (cm)14.5
Laivan pituus (cm)100.3
Laivan leveys (cm)44.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLavan korkeusKalibrointiarvoHousing DimensionAlustan leveysluettavuusSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoAsettumisaikaYksikötHinta
KERN AND SOHN MPC 250K100M henkilökohtainen lattiavaaka, 250 kg Max. Punnitus, 100g Luettavuus | CE8KMX MPC 250K100M370 mm0.1Kg-365 mm--3 sekuntia.Kg€481.09
KERN AND SOHN MPC 300K-1LM henkilökohtainen lattiavaaka, 300 kg Max. Punnitus, 100g Luettavuus | CE8KMY MPC 300K-1LM500 mm0.1Kg-400 mm--3 sekuntia.Kg€835.90
KERN JA SOHN MPC 300K-1M henkilökohtainen lattiavaaka | CE8KMZ MPC 300K-1M--------€447.45
Tarjouspyyntö
KERN AND SOHN MPD 200K-1EM henkilökohtainen lattiavaaka, 250 kg Max. Punnitus, 200g Luettavuus | CE8KNB MPD 200K-1EM360 mm0.2Kg-365 mm---Kg€481.09
KERN AND SOHN MPD 250K100M henkilökohtainen lattiavaaka, 250 kg Max. Punnitus, 100g Luettavuus | CE8KNC MPD 250K100M360 mm0.1Kg-365 mm--3 sekuntia.Kg€529.20
KERN AND SOHN MPE 200K-1HEM henkilövaaka, 250 kg Max. Punnitus, 100g Luettavuus | CE8KND MPE 200K-1HEM-0.1Kg---365 x 360 mm3 sekuntia.Kg€739.68
KERN AND SOHN MPE 200K-1PEM henkilökohtainen lattiavaaka, 250 kg Max. Punnitus, 100g Luettavuus | CE8KNE MPE 200K-1PEM-0.1Kg---365 x 360 mm3 sekuntia.Kg€679.54
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN MPK 200K-1P henkilövaaka, 250Kg Max. Punnitus, 100g Luettavuus
€252.57 / yksikkö