HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZDF5-tunkiketju, yksi nikkeli, koko 10 43 Lb 100 jalkaa AC4EDP

APPROVED VENDOR 2ZDF5 Jack Chain yksi nikkeli koko 10 43 lb 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC4EDP Malli: 2ZDF5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€130.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJack Ketju
Halkaisija0.13 "
Suorittaa loppuunNikkeli
Pituus100ft.
MateriaaliTeräs
Kaupan koko10
TyyppiYksi silmukka
Työkuorman raja43 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7315891000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZDF5 Jack Chain yksi nikkeli koko 10 43 lb 100 jalkaa
€130.71 / yksikkö