KERN AND SOHN MPC 250K100M henkilökohtainen lattiavaaka, 250 kg Max. Punnitus, 100g Luettavuus | CE8KMX

KERN AND SOHN MPC 250K100M henkilökohtainen lattiavaaka, maks. 250 kg. Punnitus, 100g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8KMX Malli: MPC 250K100M

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€481.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattia-asteikko
Akku6 x 1.5 V AA
Akun varmuuskopiointi20 tuntia.
Akun latausaika12 tuntia.
KalibrointiluokkaIII
Kalibrointiarvo0.1Kg
Numeron koko25mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 / 60 Hz
Tulojännite100 - 240V
lineaarisuus+/-0.1 kg
MateriaaliMuovi
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
Vähimmäispaino2Kg
Työlavan syvyys80 mm
Lavan korkeus370 mm
Alustan leveys365 mm
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus0.1kg
toistettavuus0.1Kg
Asettumisaika3 sekuntia.
YksikötKg
Punnituskapasiteetin250kg
Punnitusalustan mitatX x 365 370 80 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.02
Laivan korkeus (cm)20
Laivan pituus (cm)44
Laivan leveys (cm)56
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLavan korkeusKalibrointiarvoHousing DimensionAlustan leveysluettavuusSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoAsettumisaikaYksikötHinta
KERN AND SOHN MPC 300K-1LM henkilökohtainen lattiavaaka, 300 kg Max. Punnitus, 100g Luettavuus | CE8KMY MPC 300K-1LM500 mm0.1Kg-400 mm--3 sekuntia.Kg€835.90
KERN JA SOHN MPC 300K-1M henkilökohtainen lattiavaaka | CE8KMZ MPC 300K-1M--------€447.45
Tarjouspyyntö
KERN AND SOHN MPD 200K-1EM henkilökohtainen lattiavaaka, 250 kg Max. Punnitus, 200g Luettavuus | CE8KNB MPD 200K-1EM360 mm0.2Kg-365 mm---Kg€481.09
KERN AND SOHN MPD 250K100M henkilökohtainen lattiavaaka, 250 kg Max. Punnitus, 100g Luettavuus | CE8KNC MPD 250K100M360 mm0.1Kg-365 mm--3 sekuntia.Kg€529.20
KERN AND SOHN MPE 200K-1HEM henkilövaaka, 250 kg Max. Punnitus, 100g Luettavuus | CE8KND MPE 200K-1HEM-0.1Kg---365 x 360 mm3 sekuntia.Kg€739.68
KERN AND SOHN MPE 200K-1PEM henkilökohtainen lattiavaaka, 250 kg Max. Punnitus, 100g Luettavuus | CE8KNE MPE 200K-1PEM-0.1Kg---365 x 360 mm3 sekuntia.Kg€679.54
Tarjouspyyntö
KERN AND SOHN MPE 250K100HM henkilövaaka, 250 kg Max. Punnitus, 100g Luettavuus | CE8KNF MPE 250K100HM-0.1Kg---365 x 360 mm3 sekuntia.Kg€799.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN MPC 250K100M henkilökohtainen lattiavaaka, maks. 250 kg. Punnitus, 100g Luettavuus
€481.09 / yksikkö