KERN AND SOHN MPE 250K100HM henkilövaaka, 250 kg Max. Punnitus, 100g Luettavuus | CE8KNF

KERN AND SOHN MPE 250K100HM henkilövaaka, maks. 250 kg. Punnitus, 100g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8KNF Malli: MPE 250K100HM

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€799.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava vaaka
Akku6 x 1.5 V AA
Akun varmuuskopiointi20 tuntia.
Akun latausaika12 tuntia.
KalibrointiluokkaIII
Kalibrointiarvo0.1Kg
Numeron koko25mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 / 60 Hz
Tulojännite100 - 240V
lineaarisuus+/-0.1 kg
MateriaaliMuovi
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
Vähimmäispaino2Kg
Työlavan syvyys80 mm
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus0.1kg
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko365 x 360 mm
toistettavuus0.1Kg
Asettumisaika3 sekuntia.
YksikötKg
Punnituskapasiteetin250kg
Punnitusalustan mitatX x 365 360 80 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen360 mm
Pinnan leveyden punnitseminen365 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.8
Laivan korkeus (cm)44.5
Laivan pituus (cm)29
Laivan leveys (cm)101
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLavan korkeusKalibrointiarvoHousing DimensionAlustan leveysluettavuusSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoAsettumisaikaYksikötHinta
KERN AND SOHN MPC 250K100M henkilökohtainen lattiavaaka, 250 kg Max. Punnitus, 100g Luettavuus | CE8KMX MPC 250K100M370 mm0.1Kg-365 mm--3 sekuntia.Kg€481.09
KERN AND SOHN MPC 300K-1LM henkilökohtainen lattiavaaka, 300 kg Max. Punnitus, 100g Luettavuus | CE8KMY MPC 300K-1LM500 mm0.1Kg-400 mm--3 sekuntia.Kg€835.90
KERN JA SOHN MPC 300K-1M henkilökohtainen lattiavaaka | CE8KMZ MPC 300K-1M--------€447.45
Tarjouspyyntö
KERN AND SOHN MPD 200K-1EM henkilökohtainen lattiavaaka, 250 kg Max. Punnitus, 200g Luettavuus | CE8KNB MPD 200K-1EM360 mm0.2Kg-365 mm---Kg€481.09
KERN AND SOHN MPD 250K100M henkilökohtainen lattiavaaka, 250 kg Max. Punnitus, 100g Luettavuus | CE8KNC MPD 250K100M360 mm0.1Kg-365 mm--3 sekuntia.Kg€529.20
KERN AND SOHN MPE 200K-1HEM henkilövaaka, 250 kg Max. Punnitus, 100g Luettavuus | CE8KND MPE 200K-1HEM-0.1Kg---365 x 360 mm3 sekuntia.Kg€739.68
KERN AND SOHN MPE 200K-1PEM henkilökohtainen lattiavaaka, 250 kg Max. Punnitus, 100g Luettavuus | CE8KNE MPE 200K-1PEM-0.1Kg---365 x 360 mm3 sekuntia.Kg€679.54
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN MPE 250K100HM henkilövaaka, maks. 250 kg. Punnitus, 100g Luettavuus
€799.81 / yksikkö