KERN AND SOHN MBC 15K2DM vauvavaaka, 6 ja 15 kg Max. Punnitus, 2 ja 5 g Luettavuus | CE8KLW

KERN AND SOHN MBC 15K2DM vauvavaaka, 6 ja 15 kg maks. Punnitus, 2 ja 5 g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8KLW Malli: MBC 15K2DM

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€493.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikkulasten asteikko
Akku6 x 1.5 V AA
Akun varmuuskopiointi20 tuntia.
Akun latausaika12 tuntia.
KalibrointiluokkaIII
Kalibrointiarvo0.002, 0.005 kg
Kotelon leveys320mm
Numeron koko25mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 / 60 Hz
Housing DimensionX x 320 410 70 mm
Asunnon korkeus70mm
Asunnon pituus410 mm
Tulojännite100 - 240V
lineaarisuus+/-0.002, 0.005 kg
MateriaaliMuovi
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
Vähimmäispaino0.04, 0.1 kg
Työlavan syvyys55 mm
Lavan korkeus280 mm
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus0.002 / 0.005 kg
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko600 x 276 mm
toistettavuus0.002, 0.005 kg
Asettumisaika3 sekuntia.
YksikötKg
Punnituskapasiteetin6 / 15 kg
Punnitusalustan mitatX x 600 280 55 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen276 mm
Pinnan leveyden punnitseminen600 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.91
Laivan korkeus (cm)17.7
Laivan pituus (cm)65.4
Laivan leveys (cm)48
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPinnan syvyyden punnitseminenKalibrointiarvoHousing DimensionAsunnon korkeusAsunnon pituuslineaarisuusVähimmäispainoSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoHinta
KERN AND SOHN MBC 20K10M vauvavaaka, 20kg Max. Punnitus, 10g Luettavuus | CE8KLY MBC 20K10M280 mm0.01KgX x 320 280 72 mm72 mm280 mm+/-0.01 kg0.2Kg600 x 280 mm€493.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN MBC 15K2DM vauvavaaka, 6 ja 15 kg maks. Punnitus, 2 ja 5 g Luettavuus
€493.12 / yksikkö