Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN LB 300-2 integroitu paksuusmittari, digitaalinen, maks. 200 mm. Pituus, 0.01 mm Luettavuus | CJ6ZUW

KERN AND SOHN LB 300-2 integroitu paksuusmittari, digitaalinen, maks. 200 mm. Pituus, 0.01 mm luettavuus

Varastossa
Tuote: CJ6ZUW Malli: LB 300-2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,503.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMitata
Akku3V CR2032
Kotelon leveys440mm
Numeron koko8mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Housing DimensionX x 440 42 30 mm
Asunnon korkeus30 mm
Asunnon pituus42 mm
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila0 astetta C
luettavuus0.01mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)5.5
Laivan pituus (cm)6
Laivan leveys (cm)46
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHousing DimensionHinta
KERN AND SOHN LB 200-2 integroitu paksuusmittari, digitaalinen, 200 mm maks. Pituus, 0.01 mm Luettavuus | CJ6ZUV LB 200-2X x 350 42 30 mm€1,371.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN LB 300-2 integroitu paksuusmittari, digitaalinen, maks. 200 mm. Pituus, 0.01 mm luettavuus
€1,503.41 / yksikkö