Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN HO-A05 tukirengas, pieni sylinteri, 36 x 36 x 28mm kotelo | CE8JZP

KERN AND SOHN HO-A05 tukirengas, pieni sylinteri, 36 x 36 x 28 mm kotelo

Varastossa
Tuote: CE8JZP Malli: HO-A05

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€613.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTukirengas
Kotelon leveys36mm
Housing DimensionX x 36 36 28 mm
Asunnon korkeus28 mm
Asunnon pituus36 mm
VirtalähdeUSB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)4
Laivan pituus (cm)4
Laivan leveys (cm)4
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KERN AND SOHN HO-A04 tukirengas, litteä, 36 x 36 x 28 mm kotelo | CE8JZN HO-A04€613.39
KERN AND SOHN HO-A06 tukirengas, iso sylinteri, 36 x 36 x 28mm kotelo | CE8JZQ HO-A06€613.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN HO-A05 tukirengas, pieni sylinteri, 36 x 36 x 28 mm kotelo
€613.39 / yksikkö