KERN AND SOHN FTB-A02-002 suojaava työsuoja

Tuote: CJ6ZUK Malli: FTB-A02-002

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojakuori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)5
Laivan pituus (cm)24
Laivan leveys (cm)20
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KERN AND SOHN FTB-A03-002 suojakuori | CJ6ZUL FTB-A03-002-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN FTB-A02-002 suojaava työsuoja