Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SECURITRON Z-MM15CL Z-kiinnikkeet 6 tuumaa | AE4JMH 5KZY8

SECURITRON Z-MM15CL Z-kannattimet 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4JMH Malli: Z-MM15CLRistiviite: 5KZY8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€180.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräZ-kannattimet
VäriPoista valinta
Pituus6"
MateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.74
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SECURITRON Z-MM15CL Z-kannattimet 6 tuumaa
€180.61 / yksikkö