KERN AND SOHN FOB 6K2 -penkkivaaka, 2g luettavuus, 175 x 165mm punnituspinta | CE8JUD

KERN AND SOHN FOB 6K2 -penkkivaaka, 2 g luettavuus, 175 x 165 mm punnituspinta

Tuote: CE8JUD Malli: FOB 6K2
€288.65 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale
Akun latausaika8 tuntia.
Numeron koko20mm
Digitaalinen lukema2g
lineaarisuus+/- 6 g
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus2g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko175 x 165 mm
Yksikötg, lb
Punnituskapasiteetin6kg
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Pinnan syvyyden punnitseminen165 mm
Pinnan leveyden punnitseminen175 mm

Lähetyksen tiedot:

Laivan korkeus (cm)11
Laivan pituus (cm)24.5
Laivan leveys (cm)39
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluettavuusKalibrointiarvoHousing DimensionSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoYksikötPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenAsunnon korkeusHinta
KERN AND SOHN FOB 1.5K0.5 penkkivaaka, 1500g Max. Punnitus, 0.5 g Luettavuus | CE8JTR FOB 1.5K0.50.5g-X x 235 175 55 mm175 x 165 mmg, lb165 mm175 mm55 mm€288.65
KERN AND SOHN FOB 10K-3LM penkkivaaka, 15kg Max. Punnitus, 5g Luettavuus | CE8JTT FOB 10K-3LM-0.005KgX x 256 285 100 mm248 x 198 mmKg198 mm248 mm100 mm€402.91
KERN AND SOHN FOB 1K-4LM penkkivaaka, 1500g Max. Punnitus, 0.5 g Luettavuus | CE8JTV FOB 1K-4LM-0.5gX x 256 285 100 mm248 x 198 mmg198 mm248 mm100 mm€402.91
KERN AND SOHN FOB 3K1 penkkivaaka, 3000g Max. Punnitus, 1g Luettavuus | CE8JTX FOB 3K11g-X x 235 175 55 mm175 x 165 mmg, lb165 mm175 mm55 mm€288.65
KERN AND SOHN FOB 3K-3LM penkkivaaka, 3000g Max. Punnitus, 1g Luettavuus | CE8JTY FOB 3K-3LM-1gX x 256 285 100 mm248 x 198 mmg198 mm248 mm100 mm€408.93
KERN AND SOHN FOB 6K-3LM penkkivaaka, 6000g Max. Punnitus, 2g Luettavuus | CE8JUE FOB 6K-3LM-2gX x 256 285 100 mm248 x 198 mmg198 mm248 mm100 mm€402.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN FOB 6K2 -penkkivaaka, 2 g luettavuus, 175 x 165 mm punnituspinta
€288.65 / yksikkö