Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN FOB 6K-3LM penkkivaaka, 6000g Max. Punnitus, 2g Luettavuus | CE8JUE

KERN AND SOHN FOB 6K-3LM -penkkivaaka, 6000g Max. Punnitus, 2g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8JUE Malli: FOB 6K-3LM

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€402.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale
Akku4 x 1.5 V AA
Akun varmuuskopiointi48 tuntia.
KalibrointiluokkaIII
Kalibrointiarvo2g
Kotelon leveys256mm
Numeron koko25mm
Digitaalinen lukema2g
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 Hz
Housing DimensionX x 256 285 100 mm
Asunnon korkeus100 mm
Asunnon pituus285 mm
Tulojännite230V AC
lineaarisuus+/- 4 g
Max. Ympäristön kosteus95%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila0 astetta C
Vähimmäispaino40g
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus2g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko248 x 198 mm
toistettavuus2g
Asettumisaika2 sekuntia.
Yksikötg
Punnituskapasiteetin6kg
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Pinnan syvyyden punnitseminen198 mm
Pinnan leveyden punnitseminen248 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.7
Laivan korkeus (cm)18
Laivan pituus (cm)30.5
Laivan leveys (cm)42
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluettavuusKalibrointiarvoHousing DimensionSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoYksikötPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenAsunnon korkeusHinta
KERN AND SOHN FOB 1.5K0.5 penkkivaaka, 1500g Max. Punnitus, 0.5 g Luettavuus | CE8JTR FOB 1.5K0.50.5g-X x 235 175 55 mm175 x 165 mmg, lb165 mm175 mm55 mm€288.65
KERN AND SOHN FOB 10K-3LM penkkivaaka, 15kg Max. Punnitus, 5g Luettavuus | CE8JTT FOB 10K-3LM-0.005KgX x 256 285 100 mm248 x 198 mmKg198 mm248 mm100 mm€402.91
KERN AND SOHN FOB 1K-4LM penkkivaaka, 1500g Max. Punnitus, 0.5 g Luettavuus | CE8JTV FOB 1K-4LM-0.5gX x 256 285 100 mm248 x 198 mmg198 mm248 mm100 mm€402.91
KERN AND SOHN FOB 3K1 penkkivaaka, 3000g Max. Punnitus, 1g Luettavuus | CE8JTX FOB 3K11g-X x 235 175 55 mm175 x 165 mmg, lb165 mm175 mm55 mm€288.65
KERN AND SOHN FOB 3K-3LM penkkivaaka, 3000g Max. Punnitus, 1g Luettavuus | CE8JTY FOB 3K-3LM-1gX x 256 285 100 mm248 x 198 mmg198 mm248 mm100 mm€408.93
KERN AND SOHN FOB 6K2 -penkkivaaka, 2g luettavuus, 175 x 165mm punnituspinta | CE8JUD FOB 6K22g--175 x 165 mmg, lb165 mm175 mm-€288.65
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN FOB 6K-3LM -penkkivaaka, 6000g Max. Punnitus, 2g Luettavuus
€402.91 / yksikkö