Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN FH 500 Electrical Force Gauge, 500 N Max. Force, 0.1 N Readability | CE8JQE

KERN AND SOHN FH 500 Sähköinen voimamittari, 500 N Max. Voima, 0.1 N Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8JQE Malli: FH 500

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€709.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen voimamittari
Akun latausaika4 tuntia.
Kotelon leveys230mm
Numeron koko10mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Housing DimensionX x 230 66 36 mm
Asunnon korkeus36 mm
Asunnon pituus66 mm
KoteloMuovi
Tulojännite100 - 240V
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. Pakottaa500 N
Min. Ympäristön lämpötila10 astetta C
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus0.1 N

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)6
Laivan pituus (cm)17
Laivan leveys (cm)31.2
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PakottaaluettavuusVakiologoHinta
KERN AND SOHN FH 10 Sähköinen voimamittari, 10 N Max. Voima, 0.005 N Luettavuus | CE8JPM FH 1010 N0.005 N-€709.61
KERN AND SOHN FH 100 Sähköinen voimamittari, 100 N Max. Voima, 0.05 N Luettavuus | CE8JPP FH 100100 N0.05 N-€709.61
KERN AND SOHN FH 100K sähköinen voimamittari, ulkoinen, 100 kN Max. Voima, 50 N Luettavuus | CE8JPQ FH 100K100 kN50 NISO.png€2,369.37
KERN AND SOHN FH 10K sähköinen voimamittari, ulkoinen, 10 kN Max. Voima, 5 N Luettavuus | CE8JPR FH 10K10 kN5 NISO.png€1,804.09
KERN AND SOHN FH 2 Sähköinen voimamittari, 2 N Max. Voima, 0.001 N Luettavuus | CE8JPU FH 22 N0.001 NISO.png€709.61
KERN AND SOHN FH 20 Sähköinen voimamittari, 20 N Max. Voima, 0.01 N Luettavuus | CE8JPV FH 2020 N0.01 N-€709.61
KERN AND SOHN FH 200 Sähköinen voimamittari, 200 N Max. Voima, 0.1 N Luettavuus | CE8JPX FH 200200 N0.1 N-€709.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN FH 500 Sähköinen voimamittari, 500 N Max. Voima, 0.1 N Luettavuus
€709.61 / yksikkö