HYVÄKSYTTY MYYJÄ 21VG48 Rumputeline 1 rumpu 55 gallonaa 800 paunaa | AB6KTN

APPROVED VENDOR 21VG48 rumpupidike 1 rumpu 55 gallonaa 800 Lb.

Varastossa
Tuote: AB6KTN Malli: 21VG48

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€840.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRummun kantaja
rakentaminenTeräs
Rummun kapasiteetti55 gal.
Rummun kierto360 Tutkinnot
Suorittaa loppuunTomukuorrute
Kantavuus800 lb
Rummujen määrä1
Kokonaiskorkeus66 "
Kokonaispituus55 "
kokonaisleveys34.25 "
Kiertokulma360 Tutkinnot
TyyppiPystysuora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 48.6
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)93.98
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 21VG48 rumpupidike 1 rumpu 55 gallonaa 800 Lb.
€840.48 / yksikkö