DAYTON 4HZ10 Fanblade 20 Tuumaa 1 / 4hv | AD8DDY

DAYTON 4HZ10 Fanblade 20 tuumaa 1/4hv

Varastossa
Tuote: AD8DDY Malli: 4HZ10

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€255.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtopotkuri
Terän materiaaliLeimattu alumiini
Pora Dia.5 / 8 "
Drive TypeSuora
HP1/4
Terien lukumäärä3
Potkurin dia.20 "
RPM1725

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.755
Laivan korkeus (cm)58.93
Laivan pituus (cm)55.37
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.HPeräTerien lukumääräPotkurin dia.RPMHinta
DAYTON 1VLE8 tuulettimen lapa | AB3WBZ 1VLE8--Tuuletinterä---€387.41
DAYTON 4HZ02 Fanblade 20 Tuumaa 1/10 hv | AD8DDQ 4HZ021 / 2 "1/10Vaihtopotkuri220 "1100€6.52
DAYTON 4HZ03 Fanblade 30 Tuumaa 1 / 4hv | AD8DDR 4HZ031 / 2 "1/4Vaihtopotkuri230 "1075€239.30
DAYTON 4HZ04 Fanblade 24 Tuumaa 1 / 4hv | AD8DDT 4HZ045 / 8 "1/4Vaihtopotkuri224 "1725€203.81
DAYTON 4HZ05 Fanblade 24 tuumaa 1/4 hv | AD8DDU 4HZ051 / 2 "1/4Vaihtopotkuri324 "1075€189.59
DAYTON 4HZ06 Fanblade 24 Tuumaa 1/2 Hv | AD8DDV 4HZ065 / 8 "1/2Vaihtopotkuri224 "1725€232.75
DAYTON 4HZ07 Fanblade 30 Tuumaa 1 / 2hv | AD8DDW 4HZ075 / 8 "1/2Vaihtopotkuri230 "1075€223.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4HZ10 Fanblade 20 tuumaa 1/4hv
€255.73 / yksikkö