KERN AND SOHN FFN 6K1IPN penkkivaaka, 6 kg Max. Punnitus, 1g Luettavuus | CE8JPG

KERN AND SOHN FFN 6K1IPN -penkkivaaka, 6 kg Max. Punnitus, 1g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8JPG Malli: FFN 6K1IPN

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€390.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale
Akun latausaika12 tuntia.
Kotelon leveys243mm
Numeron koko25mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Housing DimensionX x 243 300 127 mm
Asunnon korkeus127 mm
Asunnon pituus300 mm
Tulojännite110 - 230 V AC
lineaarisuus+/-0.001 kg
Max. Ympäristön kosteus95%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus1g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko233 x 193 mm
toistettavuus0.001Kg
Asettumisaika2 sekuntia.
YksikötKg, paunaa
Punnituskapasiteetin6kg
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Pinnan syvyyden punnitseminen193 mm
Pinnan leveyden punnitseminen233 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.6
Laivan korkeus (cm)20.6
Laivan pituus (cm)40.3
Laivan leveys (cm)38
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallilineaarisuusHinta
KERN AND SOHN FFN 15K2IPN penkkivaaka, 15 kg Max. Punnitus, 2g Luettavuus | CE8JNY FFN 15K2IPN+/-0.004 kg€390.89
KERN AND SOHN FFN 1K-4N penkkivaaka, 1.5 kg Max. Punnitus, 0.2g Luettavuus | CE8JPA FFN 1K-4N+/-0.0004 kg€390.89
KERN AND SOHN FFN 25K5IPN penkkivaaka, 25 kg Max. Punnitus, 5g Luettavuus | CE8JPD FFN 25K5IPN+/-0.01 kg€390.89
KERN AND SOHN FFN 3K0.5IPN penkkivaaka, 3kg Max. Punnitus, 0.5 g Luettavuus | CE8JPE FFN 3K0.5IPN+/-0.001 kg€390.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN FFN 6K1IPN -penkkivaaka, 6 kg Max. Punnitus, 1g Luettavuus
€390.89 / yksikkö