KERN AND SOHN FFN 1K-4NM penkkivaaka, 1.5 kg Max. Punnitus, 0.5 g Luettavuus | CE8JPB

KERN AND SOHN FFN 1K-4NM penkkivaaka, 1.5 kg Max. Punnitus, 0.5g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8JPB Malli: FFN 1K-4NM

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€408.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale
Akun latausaika12 tuntia.
KalibrointiluokkaIII
Kalibrointiarvo0.0005Kg
Kotelon leveys243mm
Numeron koko25mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Housing DimensionX x 243 300 127 mm
Asunnon korkeus127 mm
Asunnon pituus300 mm
Tulojännite110 - 230 V AC
lineaarisuus+/-0.0005 kg
Max. Ympäristön kosteus95%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
Vähimmäispaino0.01Kg
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus0.5g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko233 x 193 mm
toistettavuus0.0005Kg
Asettumisaika2 sekuntia.
Yksikötg, kg
Punnituskapasiteetin1.5kg
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Pinnan syvyyden punnitseminen193 mm
Pinnan leveyden punnitseminen233 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.6
Laivan korkeus (cm)20.6
Laivan pituus (cm)40.3
Laivan leveys (cm)38
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKalibrointiarvolineaarisuusMax. Ympäristön kosteusVähimmäispainoHinta
KERN AND SOHN FFN 15K5IPM penkkivaaka, 15 kg Max. Punnitus, 5g Luettavuus | CE8JNZ FFN 15K5IPM0.005Kg+/-0.005 kg95%0.1Kg€408.93
KERN AND SOHN FFN 25K10IPM penkkivaaka, 25 kg Max. Punnitus, 10g Luettavuus | CE8JPC FFN 25K10IPM0.01Kg+/-0.01 kg95%0.2Kg€408.93
KERN AND SOHN FFN 3K1IPM penkkivaaka, 3 kg Max. Punnitus, 1g Luettavuus | CE8JPF FFN 3K1IPM0.001Kg+/-0.001 kg80%0.02Kg€408.93
KERN AND SOHN FFN 6K2IPM penkkivaaka, 6 kg Max. Punnitus, 2g Luettavuus | CE8JPH FFN 6K2IPM0.002Kg+/-0.002 kg95%0.04Kg€408.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN FFN 1K-4NM penkkivaaka, 1.5 kg Max. Punnitus, 0.5g Luettavuus
€408.93 / yksikkö