Kalibrointiluokka: III , Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon mitat: X x 243 300 127 mm , Kotelon korkeus: 127 mm , Kotelon pituus: 300 mm , Tulojännite: 110 - 230 V AC , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Virtalähde: Virtalähde , Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko: 233 x 193 mm , Asettumisaika: 2 sekuntia. , Yksiköt: g, kg , Punnituslevyn materiaali: Ruostumaton teräs , Punnituspinnan syvyys: 193 mm , Punnituspinnan leveys: 233 mm
FFN-M-sarjan penkkivaa'at
Kern & Sohn FFN-M -sarjan penkkivaa'at ovat punnituslaitteita, joilla mitataan niiden alustalle tai punnituspinnalle asetettujen esineiden painoa tai massaa. Ne ovat hyödyllisiä elintarvike-, lääke- ja kemianteollisuudessa sekä laboratorioissa ja varastoissa, joissa vaaditaan tarkkoja ja tarkkoja painomittauksia. Niissä on ruostumaton teräsrakenne ja IP65-luokitus täydellisen suojan pölyltä, öljyltä ja muilta ei-syövyttäviltä materiaaleilta. Niiden pohjassa on keskeytetyt kahvat kuljetuksen helpottamiseksi. Nämä yksiköt voidaan yhdistää taaraastiat irtonaisten tavaroiden punnitsemiseen.