METRO MBP3210ANES2 Anestesiavaunun valo Taupe K 44 x W34 1/4 | AB7ZYD 24X119

METRO MBP3210ANES2 Anestesiakärryvalo Taupe H 44 x W34 1/4

Varastossa
Tuote: AB7ZYD Malli: MBP3210ANES2Ristiviite: 24X119

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,207.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnestesiakori
Kaapin väriKevyt nauha
RullamateriaaliPolymeeri
Pyörän koko5"
Pyörän tyyppi(2) Kääntyvä jarrulla ja (2) Kääntö lukolla
Laatikon väriKevyt nauha
Laatikon vetoväriKevyt nauha
MateriaaliAlumiini
Laatikoiden lukumäärä6
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaissyvyys22.375 "
Kokonaiskorkeus44 "
kokonaisleveys34.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 90
Laivan korkeus (cm)114.3
Laivan pituus (cm)61.28
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi9402900020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
METRO FLANES1 Anestesiavaunu H 45-1 / 4 x W 32-1 / 4 | AB7ZXY 24X114 Laipat 1Polymeeri45.25 "32.25 "€8,259.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO MBP3210ANES2 Anestesiakärryvalo Taupe H 44 x W34 1/4
€6,207.99 / yksikkö