Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MORSE DRUM 4449-P verkkohihna ja räikkäkokoonpano, 2 tuumaa x 3 jalkaa polyesterihihna | CD9BFW

MORSE DRUM 4449-P-verkkohihna ja räikkäasennus, 2 tuuman x 3 jalan polyesterihihna

Varastossa
Tuote: CD9BFW Malli: 4449-P

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVerkkohihna
Sisältää(1) Räikkäkokoonpano ja (1) verkkohihna
Koko2 "x 3 jalkaa.
HihnamateriaaliPolyesteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8431390090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MORSE DRUM 4449SS-P verkkohihna & räikkäkokoonpano, ruostumaton teräs, 2 tuuman x 3 jalan hihna | CD9BFX 4449SS-P€474.74
MORSE DRUM 5060-P verkkohihna, 1 tuumaa x 8 jalkaa leikattu kiinnitys | CD9BTE 5060-P€50.65
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 5115MI-P Valinnainen verkkohihna ja kipinänkestävä räikkä | CD9BUF 5115MI-P€539.36
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 5115SSI-P Valinnainen verkkohihna & ruostumattomasta teräksestä valmistettu räikkä | CD9BUG 5115SSI-P€250.31
Tarjouspyyntö
MORSE RUMMUN 5497-P polyesteriverkkohihna | CD9BYD 5497-P€54.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 4449-P-verkkohihna ja räikkäasennus, 2 tuuman x 3 jalan polyesterihihna
€110.28 / yksikkö