WILTON TOOLS 708546PK JTAS-12-DX, 12IN PÖYTÄSAHA, 5HP 1PH, LFR, 12 tuuman terän halkaisija | CV3RFG 29YP49

WILTON TOOLS 708546PK JTAS-12-DX, 12 tuuman PÖYTÄSAHA, 5HP 1PH, LFR, 12 tuuman terän halkaisija

Varastossa
Tuote: CV3RFG Malli: 708546PKRistiviite: 29YP49

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,417.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin pöytäsaha

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1480.5
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
WILTON TOOLS 708326 JWS-35X5-1, Muotoilija, 5HP 1PH 230V | CV3RFH 29YP59 708326Shaper€5,364.46
WILTON TOOLS 350194 TABLE POWERFEED X-AXS 780ft/lbs vääntömomentti | CV3RFJ 29YR58 350194Kaapin pöytäsaha€1,283.24
WILTON TOOLS 350195 TPFA-Y TABLE POWERFEED Y-AXS 780LBS | CV3RFK 29YR59 350195Kaapin pöytäsaha€1,277.44
WILTON TOOLS 6827029 puinen jatkopöytä, 27 tuumaa x 36 tuumaa | CV3RGF 29YV49 6827029Pöytä€319.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILTON TOOLS 708546PK JTAS-12-DX, 12 tuuman PÖYTÄSAHA, 5HP 1PH, LFR, 12 tuuman terän halkaisija
€8,417.23 / yksikkö