Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN FA 20 Mekaaninen voimamittari, 20 N Max. Voima, 0.1 N Luettavuus | CE8JMT

KERN AND SOHN FA 20 mekaaninen voimamittari, 20 N Max. Voima, 0.1 N luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8JMT Malli: FA 20
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
€276.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen voimamittari
Kotelon leveys232mm
Housing DimensionX x 232 60 51 mm
Asunnon korkeus51 mm
Asunnon pituus60 mm
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. Pakottaa20 N
Min. Ympäristön lämpötila0 astetta C
luettavuus0.1 N

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2
Laivan korkeus (cm)10
Laivan pituus (cm)19
Laivan leveys (cm)32.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PakottaaluettavuusHinta
KERN AND SOHN FA 10 Mekaaninen voimamittari, 10 N Max. Voima, 0.05 N Luettavuus | CE8JMQ FA 1010 N0.05 N€276.63
KERN AND SOHN FA 100 mekaaninen voimamittari, 100 N Max. Voima, 0.5 N Luettavuus | CE8JMR FA 100100 N0.5 N€276.63
KERN AND SOHN FA 200 mekaaninen voimamittari, 200 N Max. Voima, 1 N luettavuus | CE8JMU FA 200200 N1 N€276.63
KERN AND SOHN FA 300 mekaaninen voimamittari, 300 N Max. Voima, 2 N Luettavuus | CE8JMV FA 300300 N2 N€276.63
KERN AND SOHN FA 50 Mekaaninen voimamittari, 50 N Max. Voima, 0.25 N Luettavuus | CE8JMW FA 5050 N0.25 N€276.63
KERN AND SOHN FA 500 mekaaninen voimamittari, 500 N Max. Voima, 2.5 N Luettavuus | CE8JMX FA 500500 N2.5 N€276.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN FA 20 mekaaninen voimamittari, 20 N Max. Voima, 0.1 N luettavuus
€276.63 / yksikkö