Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN FA 200 mekaaninen voimamittari, 200 N Max. Voima, 1 N luettavuus | CE8JMU

KERN AND SOHN FA 200 mekaaninen voimamittari, 200 N Max. Voima, 1 N luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8JMU Malli: FA 200

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€276.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen voimamittari
Kotelon leveys232mm
Housing DimensionX x 232 60 51 mm
Asunnon korkeus51 mm
Asunnon pituus60 mm
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. Pakottaa200 N
Min. Ympäristön lämpötila0 astetta C
luettavuus1 N

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2
Laivan korkeus (cm)6
Laivan pituus (cm)17
Laivan leveys (cm)31
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PakottaaluettavuusHinta
KERN AND SOHN FA 10 Mekaaninen voimamittari, 10 N Max. Voima, 0.05 N Luettavuus | CE8JMQ FA 1010 N0.05 N€276.63
KERN AND SOHN FA 100 mekaaninen voimamittari, 100 N Max. Voima, 0.5 N Luettavuus | CE8JMR FA 100100 N0.5 N€276.63
KERN AND SOHN FA 20 Mekaaninen voimamittari, 20 N Max. Voima, 0.1 N Luettavuus | CE8JMT FA 2020 N0.1 N€276.63
KERN AND SOHN FA 300 mekaaninen voimamittari, 300 N Max. Voima, 2 N Luettavuus | CE8JMV FA 300300 N2 N€276.63
KERN AND SOHN FA 50 Mekaaninen voimamittari, 50 N Max. Voima, 0.25 N Luettavuus | CE8JMW FA 5050 N0.25 N€276.63
KERN AND SOHN FA 500 mekaaninen voimamittari, 500 N Max. Voima, 2.5 N Luettavuus | CE8JMX FA 500500 N2.5 N€276.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN FA 200 mekaaninen voimamittari, 200 N Max. Voima, 1 N luettavuus
€276.63 / yksikkö