KERN AND SOHN EOE 150K50L pakettivaaka, 150kg Max. Punnitus, 50g Luettavuus | CE8JLF

KERN AND SOHN EOE 150K50L pakettivaaka, 150kg Max. Punnitus, 50g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8JLF Malli: EOE 150K50L

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€360.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale
Akku4 x 1.5 V AA
Akun varmuuskopiointi100 tuntia.
Numeron koko25mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 / 60 Hz
Tulojännite100 - 240V
lineaarisuus+/-0.1 kg
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila35 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila5 astetta C
Työlavan syvyys58 mm
Lavan korkeus550 mm
Alustan leveys550 mm
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus50g
toistettavuus0.05Kg
YksikötKg, paunaa
Punnituskapasiteetin150kg
Punnituslevyn materiaaliMaalattu teräs
Punnitusalustan mitatX x 550 550 58 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.3
Laivan korkeus (cm)9
Laivan pituus (cm)60
Laivan leveys (cm)66
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallilineaarisuusTyölavan syvyysLavan korkeusAlustan leveysAsettumisaikaYksikötPunnitusalustan mitatHinta
KERN AND SOHN EOE 100K-2 pakettivaaka, 150 kg Max. Punnitus, 50g Luettavuus | CE8JLC EOE 100K-2+/-0.1 kg57 mm305 mm315 mm2.5 sekuntia.Kg, paunaaX x 315 305 57 mm€204.46
KERN AND SOHN EOE 10K-3 pakettivaaka, 15 kg Max. Punnitus, 5g Luettavuus | CE8JLE EOE 10K-3+/-0.01 kg57 mm305 mm315 mm2.5 sekuntia.Kg, paunaaX x 315 305 57 mm€204.46
KERN AND SOHN EOE 150K50XL pakettivaaka, 150 kg Max. Punnitus, 50g Luettavuus | CE8JLH EOE 150K50XL+/-0.1 kg58 mm500 mm950 mm3 sekuntia.Kg, paunaaX x 950 500 58 mm€384.87
KERN AND SOHN EOE 300K100 pakettivaaka, 300 kg Max. Punnitus, 100g Luettavuus | CE8JLJ EOE 300K100+/-0.2 kg57 mm305 mm315 mm-Kg, paunaaX x 315 305 57 mm€204.46
KERN AND SOHN EOE 300K100L pakettivaaka, 300kg Max. Punnitus, 100g Luettavuus | CE8JLK EOE 300K100L+/-0.2 kg58 mm550 mm550 mm-Kg, paunaaX x 550 550 58 mm€360.82
KERN AND SOHN EOE 300K100XL pakettivaaka, 300 kg Max. Punnitus, 100g Luettavuus | CE8JLM EOE 300K100XL+/-0.2 kg58 mm500 mm950 mm3 sekuntia.Kg, paunaaX x 950 500 58 mm€384.87
KERN AND SOHN EOE 30K-2 pakettivaaka, 35 kg Max. Punnitus, 10g Luettavuus | CE8JLN EOE 30K-2+/-0.02 kg57 mm305 mm315 mm2.5 sekuntia.Kg, paunaaX x 315 305 57 mm€204.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN EOE 150K50L pakettivaaka, 150kg Max. Punnitus, 50g Luettavuus
€360.82 / yksikkö