Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN EG 420-3NM Precision Balance, 420g Max. Punnitus, 0.001 g Luettavuus | CE8JGG

KERN AND SOHN EG 420-3NM Precision Balance, 420g Max. Paino, 0.001 g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8JGG Malli: EG 420-3NM

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,569.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale
Akun latausaika12 tuntia.
KalibrointiluokkaII
Kalibrointiarvo0.01g
Kotelon leveys182mm
Numeron koko17mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 Hz
Housing DimensionX x 182 235 75 mm
Asunnon korkeus75 mm
Asunnon pituus235 mm
Tulojännite220 - 240 V AC
lineaarisuus+/- 0.003 g
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila30 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila10 astetta C
Vähimmäispaino0.02g
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus0.001g
toistettavuus0.001g
Asettumisaika3 sekuntia.
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)1mg
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)10mg
Yksikötct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol
Punnituskapasiteetin420g
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Punnituspinnan halkaisija118 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.312
Laivan korkeus (cm)22
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)40
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)KalibrointiluokkaKalibrointiarvoPienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)Housing DimensionAsunnon korkeusAsunnon pituuslineaarisuusHinta
KERN AND SOHN EG 2200-2NM Precision Balance, 2200g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8JGD EC 2200-2NM10mgII0.1g100mgX x 265 192 87 mm87 mm192 mm+/- 0.01 g€1,501.91
KERN AND SOHN EG 220-3NM Precision Balance, 220g Max. Punnitus, 0.001 g Luettavuus | CE8JGE EC 220-3NM1mgII0.01g10mgX x 182 235 65 mm65mm235 mm+/- 0.002 g€1,434.25
KERN AND SOHN EG 4200-2NM Precision Balance, 4200g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8JGF EC 4200-2NM10mgII0.1g100mgX x 260 190 70 mm70mm190 mm+/- 0.02 g€1,650.74
KERN AND SOHN EG 620-3NM Precision Balance, 620g Max. Punnitus, 0.001 g Luettavuus | CE8JGH EC 620-3NM1mgI0.01g10mgX x 240 185 75 mm75 mm185 mm+/- 0.004 g€1,758.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN EG 420-3NM Precision Balance, 420g Max. Paino, 0.001 g Luettavuus
€1,569.56 / yksikkö