AME INTERNATIONAL 24455 renkaiden täyttöhäkki, 5 bar maansiirtokone | AC6GYD 33W472

AME INTERNATIONAL 24455 Renkaiden täyttöhäkki, 5 baarin maansiirtokone

Varastossa
Tuote: AC6GYD Malli: 24455Ristiviite: 33W472

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,288.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRenkaan täyttöhäkki
Korkeus66 "
Tyyppi5 bar Maansiirto
Yksikköpaino227 paunaa.
Leveys34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 139.5
Laivan korkeus (cm)185.42
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi9026204000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vähentää renkaan räjähdyksen aiheuttamien vammojen riskiä
    • Sisältää raskaan teräsrakenteen ja pienen noutokorkeuden
    • Suunniteltu OSHA-standardien mukaisesti
    • Burst testattu 157 psi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusTyyppiLeveysHinta
AME INTERNATIONAL 24420 renkaiden täyttöhäkki Kannettava 2-bar | AC6GXY 33W467 2442050 "Kannettava 2-palkki17 "€897.50
AME INTERNATIONAL 24425 Renkaiden täyttöhäkki 2 Bar | AC6GXZ 33W468 2442550 "2 Bar22 "€959.53
AME INTERNATIONAL 24430 Renkaiden täyttöhäkki 3 Bar | AC6GYA 33W469 2443055 "3 Bar21 "€1,192.12
AME INTERNATIONAL 24440 Rengastäyttöhäkki 4 Bar | AC6GYB 33W470 2444055 "4 Bar21 "€1,462.85
AME INTERNATIONAL 24450 renkaiden täyttöhäkki 5 bar | AC6GYC 33W471 2445055 "5 Bar21 "€2,006.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AME INTERNATIONAL 24455 Renkaiden täyttöhäkki, 5 baarin maansiirtokone
€3,288.94 / yksikkö