KERN AND SOHN DAB 200-2IR kosteusanalysaattori, 200g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CJ7ADK

KERN AND SOHN DAB 200-2IR -kosteusanalysaattori, 200g Max. Paino, 0.01g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CJ7ADK Malli: DAB 200-2IR

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,029.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKosteusanalysaattori
Numeron koko14mm
Näytön tyyppiGraafinen
Taajuus50 Hz
Tulojännite230V AC
lineaarisuus+/- 0.03 g
Max. Ympäristön kosteus80%
Min. Ympäristön lämpötila5 astetta C
VirtalähdeSisäänrakennettu virtalähde
luettavuus0.01g
toistettavuus0.01g
Asettumisaika3 sekuntia.
Yksiköt% Kosteus, % Kuiva-aine, g
Punnituskapasiteetin200g
Punnituslevyn materiaalialumiini
Punnituspinnan halkaisija92 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.1
Laivan korkeus (cm)36
Laivan pituus (cm)35
Laivan leveys (cm)49
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNäytön tyyppilineaarisuusluettavuusPunnituskapasiteetinHinta
KERN AND SOHN DAB 100-3 kosteusanalysaattori, 110g Max. Punnitus, 0.001 g Luettavuus | CE8JDE DAB 100-3nestekidenäyttö+/- 0.003 g0.001g110g€1,691.34
KERN AND SOHN DAB 200-2 kosteusanalysaattori, 200g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8JDF DAB 200-2Graafinen+/- 0.03 g0.01g200g€1,623.68
KERN AND SOHN DAB 100-3IR -kosteusanalysaattori, 110g Max. Punnitus, 0.001 g Luettavuus | CJ7ADJ DAB 100-3IRGraafinen+/- 0.003 g0.001g110g€2,097.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN DAB 200-2IR -kosteusanalysaattori, 200g Max. Paino, 0.01g Luettavuus
€2,029.60 / yksikkö