KERN AND SOHN DAB-sarjan kosteusanalysaattorit


Suodattaa
Tulojännite: 230V AC , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Virtalähde: Sisäänrakennettu virtalähde , Asettumisaika: 3 sekuntia. , Yksiköt: % Kosteus, % Kuiva-aine, g , Punnituslevyn materiaali: alumiini , Punnituspinnan halkaisija: 92 mm
TyyliMalliNäytön tyyppilineaarisuusluettavuusPunnituskapasiteetinHinta (ei alv)
A
DAB 200-2
Graafinen+/- 0.03 g0.01g200g€1,623.68
B
DAB 100-3IR
Graafinen+/- 0.003 g0.001g110g€2,097.26
C
DAB 200-2IR
Graafinen+/- 0.03 g0.01g200g€2,029.60
D
DAB 100-3
nestekidenäyttö+/- 0.003 g0.001g110g€1,691.34

DAB-sarjan kosteusanalysaattorit

Kern- ja Sohn DAB -sarjan kosteusanalysaattorit ovat laitteita, jotka on suunniteltu tarkkaan kosteuden määrittämiseen eri näytteistä. Niissä on punnitusjärjestelmä, joka varmistaa tarkat mittaukset ja mahdollistaa materiaalien kosteuspitoisuuden tarkan hallinnan. Nämä analysaattorit sopivat ihanteellisesti laboratorioihin, tutkimuslaitoksiin, laadunvalvontaosastoihin ja tuotantoympäristöihin. Heillä on kvartsilasilämmitin lämmitystarkoituksiin. Nämä analysaattorit voivat toimia jopa 40 asteen lämpötiloissa, ja niiden punnituskapasiteetti on 110 ja 200 grammaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?