KERN AND SOHN CW 1500RKFN lattiavaaka, 1500 kg Max. Punnitus | CJ6ZPN

KERN AND SOHN CW 1500RKFN -lattiavaaka, 1500 kg Max. Punnitus

Varastossa
Tuote: CJ6ZPN Malli: CW 1500RKFN

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,936.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattia-asteikko
KalibrointiluokkaIII
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Punnituskapasiteetin1500kg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.4
Laivan korkeus (cm)34
Laivan pituus (cm)43
Laivan leveys (cm)52
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPunnituskapasiteetinHinta
KERN AND SOHN CW 3000RKFN lattiavaaka, 3000 kg Max. Punnitus | CJ6ZPU CW 3000RKFN3000kg€1,936.39
KERN AND SOHN CW 4500RKFN lattiavaaka, 4500 kg Max. Punnitus | CJ6ZQB CW 4500RKFN4500Kg€1,936.39
KERN AND SOHN CW 6000RKFN lattiavaaka, 6000 kg Max. Punnitus | CJ6ZQD CW 6000RKFN6000kg€1,936.39
KERN AND SOHN CW 9000RKFN lattiavaaka, 9000Kg Max. Punnitus | CJ6ZQP CW 9000RKFN9000Kg€3,956.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN CW 1500RKFN -lattiavaaka, 1500 kg Max. Punnitus
€1,936.39 / yksikkö