PHIFER 3001829 Näytön pronssi 60 tuumaa x 50 jalkaa | AF9KLP 30AA90

PHIFER 3001829 Näyttö pronssi 60 tuumaa x 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF9KLP Malli: 3001829Ristiviite: 30AA90

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€912.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytön
Pituus50ft.
VerkkokokoX 18 14
SilmäkokoalueKeskikokoinen
Avoin alue70%
Näytön materiaaliPronssi
Leveys60 "
Lanka Dia.0.011 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.26
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)156.21
Laivan leveys (cm)12.4
HS-koodi7419995500

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusVerkkokokoAvoin alueNäytön materiaaliLeveysLanka Dia.Hinta
PHIFER 3001824 näyttö pronssi 24 tuumaa x 50 jalkaa | AF9KLK 30AA86 300182450ft.X 18 1470%Pronssi24 "0.011 "€359.85
PHIFER 3014090 Vinyylipinnoitettu polyesteri 36 tuumaa x 100 jalkaa | AF9KMG 30AC07 3014090100ft.X 17 1345.0%Vinyylipäällysteinen polyesteri36 "0.018 "€368.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHIFER 3001829 Näyttö pronssi 60 tuumaa x 50 jalkaa
€912.99 / yksikkö