Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN CR 10000-1Q1 punnitus/voimanmittauskenno, 10000 8 kg Max. Punnitus, ruostumaton teräs | CEXNUMXHZH

KERN AND SOHN CR 10000-1Q1 punnitus/voimanmittauskenno, 10000 kg Max. Punnitus, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CE8HZH Malli: CR 10000-1Q1
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
€342.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLoad Cell
Maks. Ympäristön lämpötila70 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-50 astetta C
Nimellispaino10000 kg / 100 kN
Punnituskapasiteetin10000kg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.212
Laivan korkeus (cm)6
Laivan pituus (cm)15.5
Laivan leveys (cm)25
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPunnituskapasiteetinHinta
KERN AND SOHN CR 20000-1Q1 punnitus/voimanmittauskenno, 20000 8 kg Max. Punnitus, ruostumaton teräs | CEXNUMXHZL CR 20000-1Q120000Kg€673.53
KERN AND SOHN CR 2500-1Q1 punnitus/voimanmittauskenno, 2500 kg Max. Punnitus, ruostumaton teräs | CE8HZN CR 2500-1Q12500Kg€342.78
KERN AND SOHN CR 30000-1Q1 punnitus/voimanmittauskenno, 30000 8 kg Max. Punnitus, ruostumaton teräs | CEXNUMXHZQ CR 30000-1Q130000Kg€673.53
KERN AND SOHN CR 5000-1Q1 punnitus/voimanmittauskenno, 5000 kg Max. Punnitus, ruostumaton teräs | CE8HZR CR 5000-1Q15000kg€342.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN CR 10000-1Q1 punnitus/voimanmittauskenno, 10000 kg Max. Punnitus, ruostumaton teräs
€342.78 / yksikkö