Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN 367-09 testipaino, 38 x 62 mm sylinterin koko, 500 g nimellisarvo | CJ7ACC

KERN AND SOHN 367-09 Testipaino, sylinterin mitat 38 x 62 mm, nimellisarvo 500 g

Varastossa
Tuote: CJ7ACC Malli: 367-09

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestipaino
Sylinterin mitat38 x 62 mm
Nimellisarvo500g
OIML-luokkaM3
Toleranssi (OIML)250mg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)6.2
Laivan pituus (cm)3.8
Laivan leveys (cm)3.8
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin mitatNimellisarvoToleranssi (OIML)Hinta
KERN AND SOHN 367-01 testipaino, sylinterin mitat 6 x 6 mm, nimellisarvo 1 g | CJ7ABU 367-016 x 6 mm1g10mg€11.37
KERN AND SOHN 367-02 testipaino, sylinterin mitat 6 x 11 mm, nimellisarvo 2 g | CJ7ABV 367-026 x 11 mm2g12mg€11.91
KERN AND SOHN 367-03 testipaino, 8 x 14 mm sylinterin mitat, 5 g nimellisarvo | CJ7ABW 367-038 x 14 mm5g16mg€12.04
KERN AND SOHN 367-04 testipaino, 10 x 17.5 mm sylinterin koko, 10 g nimellisarvo | CJ7ABX 367-0410 x 17.5 mm10g20mg€12.99
KERN AND SOHN 367-05 testipaino, 13 x 21.5 mm sylinterin koko, 20 g nimellisarvo | CJ7ABY 367-0513 x 21.5 mm20g25mg€20.30
KERN AND SOHN 367-06 testipaino, 18 x 28 mm sylinterin koko, 50 g nimellisarvo | CJ7ABZ 367-0618 x 28 mm50g30mg€21.65
KERN AND SOHN 367-07 testipaino, 22 x 37 mm sylinterin koko, 100 g nimellisarvo | CJ7ACA 367-0722 x 37 mm100g50mg€25.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 367-09 Testipaino, sylinterin mitat 38 x 62 mm, nimellisarvo 500 g
€50.06 / yksikkö