KERN AND SOHN 366-97 testipaino, 121 x 193 mm sylinterin koko, 10 kg nimellisarvo | CE8GKB

KERN AND SOHN 366-97 testipaino, sylinterin mitat 121 x 193 mm, nimellisarvo 10 kg

Varastossa
Tuote: CE8GKB Malli: 366-97

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€345.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestipaino
Sylinterin mitat121 x 193 mm
Nimellisarvo10Kg
Nimellispaino10000g
OIML-luokkaM3
Toleranssi5000mg
Toleranssi (OIML)5g

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)12.1
Laivan leveys (cm)12.1
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin mitatNimellisarvoToleranssi (OIML)Hinta
KERN AND SOHN 366-76 testipaino, 5 kg, lakattu valurauta | CE8GJL 366-76--2.5g€82.54
KERN AND SOHN 366-77 testipaino, 10 kg, lakattu valurauta | CE8GJM 366-77--5g€131.25
KERN AND SOHN 366-78 testipaino, 20 kg, lakattu valurauta | CE8GJN 366-78--10g€242.20
KERN AND SOHN 366-79 testipaino, 50 kg, lakattu valurauta | CE8GJP 366-79--25g€615.65
KERN AND SOHN 366-86 testipaino, 5 kg, lakattu valurauta | CE8GJQ 366-86-5Kg2.5g€97.42
KERN AND SOHN 366-87 testipaino, 10 kg, lakattu valurauta | CE8GJR 366-87-10Kg5g€169.13
KERN AND SOHN 366-88 testipaino, 20 kg, lakattu valurauta | CE8GJT 366-88-20Kg10g€317.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 366-97 testipaino, sylinterin mitat 121 x 193 mm, nimellisarvo 10 kg
€345.03 / yksikkö