Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN 366-76 testipaino, 5 kg, lakattu valurauta | CE8GJL

KERN AND SOHN 366-76 testipaino, 5 kg, lakattu valurauta

Varastossa
Tuote: CE8GJL Malli: 366-76

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestipaino
Nimellispaino5kg
OIML-luokkaM3
Toleranssi2500mg
Toleranssi (OIML)2.5g

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5
Laivan korkeus (cm)8.4
Laivan pituus (cm)7.5
Laivan leveys (cm)15
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin mitatNimellisarvoToleranssi (OIML)Hinta
KERN AND SOHN 366-77 testipaino, 10 kg, lakattu valurauta | CE8GJM 366-77--5g€131.25
KERN AND SOHN 366-78 testipaino, 20 kg, lakattu valurauta | CE8GJN 366-78--10g€242.20
KERN AND SOHN 366-79 testipaino, 50 kg, lakattu valurauta | CE8GJP 366-79--25g€615.65
KERN AND SOHN 366-86 testipaino, 5 kg, lakattu valurauta | CE8GJQ 366-86-5Kg2.5g€97.42
KERN AND SOHN 366-87 testipaino, 10 kg, lakattu valurauta | CE8GJR 366-87-10Kg5g€169.13
KERN AND SOHN 366-88 testipaino, 20 kg, lakattu valurauta | CE8GJT 366-88-20Kg10g€317.97
KERN AND SOHN 366-89 testipaino, 50 kg, lakattu valurauta | CE8GJU 366-89-50Kg25g€717.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 366-76 testipaino, 5 kg, lakattu valurauta
€82.54 / yksikkö