BALDOR MOTOR CESSWDM3546T-5 Pesumoottori, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaihe, TEFC, 143TC-runko, ruostumaton teräs | AJ6PXM

BALDOR MOTOR CESSWDM3546T-5 Pesumoottori, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 143TC-runko, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AJ6PXM Malli: CESSWDM3546T-5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,135.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
Ampeeria1.25
pohjaRG
Vääntömomentti16 LB-FT
luokkaF
LiiteTEFC
kehys143TC
Täyden kuormituksen vääntömomentti3 LB-FT
HP1
Hz60
EristysF
Johtaa3 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta0.834 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo1
Vaihe3
Power Factor70
TarkistusD
RPM1765
Lämpötila Nouse30 astetta C
Tyyppi3524M
Jännite575

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.95
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 11.2 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1951A05
    • Vetomomentti: 9.24 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 12.2 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritAmpeeriapohjaHPEristysluokkaMoottorityyppiAsennustyyppiKuormitusvirtaHinta
BALDOR MOTOR CESSWDM23933T Pesumoottori, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 254TC-runko, ruostumaton teräs | AJ6PXF CESSWDM23933T-35.4/17.7RG15---7.08 ampeeria€18,113.03
BALDOR MOTOR CESSWDM23934T Pesumoottori, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 256TC-runko, ruostumaton teräs | AJ6PXG CESSWDM23934T-46.8/23.4RG20---8.32 ampeeria€21,005.35
BALDOR MOTOR CESSWDM23994T Pesumoottori, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 254TC-runko, ruostumaton teräs | AJ6PXH CESSWDM23994T-36-33/16.5RG15---4.77 ampeeria€18,403.67
BALDOR MOTOR CESSWDM3545 Pesumoottori, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaihe, TENV, 56C runko, ruostumaton teräs | AJ6PXJ CESSWDM35451.4 A2.8 A @ 230 V 1.4 A @ 460 V--F3520M--€4,091.85
BALDOR MOTOR CESSWDM3546 Pesumoottori, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaihe, TENV, 56C runko, ruostumaton teräs | AJ6PXK CESSWDM35461.5 A3.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--F3524M--€4,076.02
BALDOR MOTOR CESSWDM3546T Pesumoottori, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 143TC-runko, ruostumaton teräs | AJ6PXL CESSWDM3546T-3.3-3/1.5RG1---1.01 ampeeria€4,135.89
BALDOR MOTOR CESSWDM3550 Pesumoottori, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 3-vaihe, TENV, 56C runko, ruostumaton teräs | AJ6PXN CESSWDM3550-3.7-3.6/1.8RG1.5---0.694 ampeeria€4,116.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CESSWDM3546T-5 Pesumoottori, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 143TC-runko, ruostumaton teräs
€4,135.89 / yksikkö