KERN AND SOHN 366-89 testipaino, 50 kg, lakattu valurauta | CE8GJU

KERN AND SOHN 366-89 testipaino, 50 kg, lakattu valurauta

Varastossa
Tuote: CE8GJU Malli: 366-89

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€717.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestipaino
Nimellisarvo50Kg
Nimellispaino50000g
OIML-luokkaM3
Toleranssi25000mg
Toleranssi (OIML)25g

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 50
Laivan korkeus (cm)19.2
Laivan pituus (cm)15.5
Laivan leveys (cm)31
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin mitatNimellisarvoToleranssi (OIML)Hinta
KERN AND SOHN 366-76 testipaino, 5 kg, lakattu valurauta | CE8GJL 366-76--2.5g€82.54
KERN AND SOHN 366-77 testipaino, 10 kg, lakattu valurauta | CE8GJM 366-77--5g€131.25
KERN AND SOHN 366-78 testipaino, 20 kg, lakattu valurauta | CE8GJN 366-78--10g€242.20
KERN AND SOHN 366-79 testipaino, 50 kg, lakattu valurauta | CE8GJP 366-79--25g€615.65
KERN AND SOHN 366-86 testipaino, 5 kg, lakattu valurauta | CE8GJQ 366-86-5Kg2.5g€97.42
KERN AND SOHN 366-87 testipaino, 10 kg, lakattu valurauta | CE8GJR 366-87-10Kg5g€169.13
KERN AND SOHN 366-88 testipaino, 20 kg, lakattu valurauta | CE8GJT 366-88-20Kg10g€317.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 366-89 testipaino, 50 kg, lakattu valurauta
€717.13 / yksikkö