Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN 347-515-400 muovinen painokotelo, painike/kompakti paino, 500 g - 1 kg

Varastossa
Tuote: CE8GFP Malli: 347-515-400

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätapaus
Nimellisarvo500g - 1kg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)60
Laivan pituus (cm)8
Laivan leveys (cm)8
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellisarvoHinta
KERN AND SOHN 347-009-400 muovinen painokotelo, nappi/kompakti paino, 1 - 500 mg | CE8GBX 347-009-4001 - 500 mg€2.71
KERN AND SOHN 347-030-400 muovinen painokotelo, nappi/kompakti paino, 1 - 5 g | CE8GCC 347-030-4001 - 5 g€2.71
KERN AND SOHN 347-050-400 muovinen painokotelo, nappi/kompakti paino, 10 - 20 g | CE8GCG 347-050-40010 - 20 g€2.71
KERN AND SOHN 347-070-400 muovinen painokotelo, nappi/kompakti paino, 50 - 100g | CE8GCM 347-070-40050 - 100 g€2.71
KERN AND SOHN 347-080-400 Muovinen painokotelo, nappi/kompakti paino, 200g | CE8GCP 347-080-400200g€2.84
KERN AND SOHN 347-090-400 Muovinen painokotelo, nappi/kompakti paino, 500g | CE8GCR 347-090-400500g€4.06
KERN AND SOHN 347-110-400 muovinen painokotelo, nappi/kompakti paino, 1kg | CE8GCU 347-110-4001Kg€5.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 347-515-400 muovinen painokotelo, painike/kompakti paino, 500 g - 1 kg
€62.09 / yksikkö