KERN AND SOHN 347-151 Test Weight, 136 x 217mm Cylinder Dimension, 20Kg Nominal Value | CE8GDC

KERN AND SOHN 347-151 testipaino, sylinterin mitat 136 x 217 mm, nimellisarvo 20 kg

Varastossa
Tuote: CE8GDC Malli: 347-151

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,095.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestipaino
Sylinterin mitat136 x 217 mm
Mitat137 x 217 mm
Nimellispaino20kg
OIML-luokkaM1
Toleranssi1000mg
Toleranssi (OIML)1g

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20
Laivan korkeus (cm)21.7
Laivan pituus (cm)13.7
Laivan leveys (cm)13.7
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin mitatNimellisarvoToleranssi (OIML)Hinta
KERN AND SOHN 347-01 testipaino, sylinterin mitat 6 x 6 mm, nimellisarvo 1 g | CE8GBY 347-016 x 6 mm--€11.37
KERN AND SOHN 347-02 testipaino, sylinterin mitat 6 x 11 mm, nimellisarvo 2 g | CE8GBZ 347-026 x 11 mm--€11.91
KERN AND SOHN 347-03 testipaino, 8 x 16.5 mm sylinterin koko, 5 g nimellisarvo | CE8GCB 347-038 x 16.5 mm--€12.04
KERN AND SOHN 347-04 testipaino, 10 x 19 mm sylinterin koko, 10 g nimellisarvo | CE8GCD 347-0410 x 19 mm--€12.99
KERN AND SOHN 347-05 testipaino, 13 x 23.5 mm sylinterin koko, 20 g nimellisarvo | CE8GCF 347-0513 x 23.5 mm--€20.30
KERN AND SOHN 347-06 testipaino, 18 x 29.5 mm sylinterin koko, 50 g nimellisarvo | CE8GCJ 347-0618 x 29.5 mm--€21.65
KERN AND SOHN 347-07 testipaino, 22 x 39 mm sylinterin koko, 100 g nimellisarvo | CE8GCL 347-0722 x 39 mm--€25.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 347-151 testipaino, sylinterin mitat 136 x 217 mm, nimellisarvo 20 kg
€1,095.99 / yksikkö