KERN AND SOHN 346-08 testipaino, 20 kg, ruostumaton teräs | CE8GBD

KERN AND SOHN 346-08 Testipaino, 20 kg, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CE8GBD Malli: 346-08

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,109.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestipaino
Nimellispaino20kg
OIML-luokkaM1
Toleranssi1000mg
Toleranssi (OIML)1g

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20
Laivan korkeus (cm)14.5
Laivan pituus (cm)11.5
Laivan leveys (cm)23.3
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToleranssi (OIML)Hinta
KERN AND SOHN 346-06 testipaino, 5 kg, ruostumaton teräs | CE8GAY 346-06-€615.65
KERN AND SOHN 346-07 testipaino, 10 kg, ruostumaton teräs | CE8GBB 346-07-€798.31
KERN AND SOHN 346-09 testipaino, 50 kg, ruostumaton teräs | CE8GBF 346-092.5g€2,827.91
KERN AND SOHN 346-81 testipaino, 100 kg, lakattu valurauta | CE8GBM 346-815g€2,597.89
KERN AND SOHN 346-82 testipaino, 200 kg, lakattu valurauta | CE8GBN 346-8210g€3,964.49
KERN AND SOHN 346-83 testipaino, 500 kg, lakattu valurauta | CE8 GBP 346-8325g€7,184.79
KERN AND SOHN 346-84 testipaino, 1000 kg, lakattu valurauta | CE8GBQ 346-8450g€10,215.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 346-08 Testipaino, 20 kg, ruostumaton teräs
€1,109.52 / yksikkö