Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN 337-09 Test Weight, 38 x 66mm Cylinder Dimension, 500g Nominal Value | CE8FVF

KERN AND SOHN 337-09 Testipaino, sylinterin mitat 38 x 66 mm, nimellisarvo 500 g

Varastossa
Tuote: CE8FVF Malli: 337-09
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
€96.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestipaino
Sylinterin mitat38 x 66 mm
Nimellispaino500g
OIML-luokkaF2
Toleranssi8mg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)3.8
Laivan leveys (cm)3.8
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin mitatNimellisarvoHinta
KERN AND SOHN 337-01 testipaino, sylinterin mitat 6 x 6 mm, nimellisarvo 1 g | CE8FUN 337-016 x 6 mm-€31.12
KERN AND SOHN 337-02 testipaino, sylinterin mitat 6 x 11 mm, nimellisarvo 2 g | CE8FUQ 337-026 x 11 mm-€32.47
KERN AND SOHN 337-03 testipaino, 8 x 16.5 mm sylinterin koko, 5 g nimellisarvo | CE8FUT 337-038 x 16.5 mm-€35.18
KERN AND SOHN 337-04 testipaino, 10 x 19 mm sylinterin koko, 10 g nimellisarvo | CE8FUV 337-0410 x 19 mm-€37.89
KERN AND SOHN 337-05 testipaino, 13 x 23.5 mm sylinterin koko, 20 g nimellisarvo | CE8FUX 337-0513 x 23.5 mm-€39.24
KERN AND SOHN 337-06 testipaino, 18 x 29.5 mm sylinterin koko, 50 g nimellisarvo | CE8FUZ 337-0618 x 29.5 mm-€43.30
KERN AND SOHN 337-07 testipaino, 22 x 39 mm sylinterin koko, 100 g nimellisarvo | CE8FVB 337-0722 x 39 mm-€48.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 337-09 Testipaino, sylinterin mitat 38 x 66 mm, nimellisarvo 500 g
€96.07 / yksikkö