Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN 324-044 painosarja, 1 ja 200 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FLJ

KERN AND SOHN 324-044 painosarja, 1 ja 200 g, kiillotettu ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CE8FLJ Malli: 324-044

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€879.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaino asetettu
Nimellisarvo1, 200 g
Nimellispaino1 / 200g
OIML-luokkaF1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.94
Laivan korkeus (cm)7
Laivan pituus (cm)21
Laivan leveys (cm)25
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellisarvoHinta
KERN AND SOHN 324-02 painosarja, 1 ja 50 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FLB 324-021, 50 g€649.47
KERN AND SOHN 324-024 painosarja, 1 ja 50 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FLC 324-0241, 50 g€581.82
KERN AND SOHN 324-026 painosarja, 1 ja 50 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FLD 324-0261, 50 g€568.29
KERN AND SOHN 324-03 painosarja, 1 ja 100 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FLE 324-031, 100 g€757.72
KERN AND SOHN 324-034 painosarja, 1 ja 100 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FLF 324-0341, 100 g€663.00
KERN AND SOHN 324-036 painosarja, 1 ja 100 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FLG 324-0361, 100 g€656.24
KERN AND SOHN 324-04 painosarja, 1 ja 200 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FLH 324-041, 200 g€974.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 324-044 painosarja, 1 ja 200 g, kiillotettu ruostumaton teräs
€879.49 / yksikkö