Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN 323-046 Weight Set, 1mg And 200g, Polished Stainless Steel | CE8FKK

KERN AND SOHN 323-046 painosarja, 1mg ja 200g, kiillotettu ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CE8FKK Malli: 323-046

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,082.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaino asetettu
Nimellisarvo1 mg, 200 g
Nimellispaino0.001 / 200g
OIML-luokkaF1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1
Laivan korkeus (cm)8
Laivan pituus (cm)13
Laivan leveys (cm)19
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellisarvoHinta
KERN AND SOHN 323-02 painosarja, 1mg ja 50g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FKB 323-021 mg, 50 g€865.96
KERN AND SOHN 323-024 painosarja, 1mg ja 50g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FKC 323-0241 mg, 50 g€825.37
KERN AND SOHN 323-026 painosarja, 1mg ja 50g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FKD 323-0261 mg, 50 g€811.84
KERN AND SOHN 323-03 painosarja, 1mg ja 100g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FKE 323-031 mg, 100 g€947.15
KERN AND SOHN 323-034 painosarja, 1mg ja 100g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FKF 323-0341 mg, 100 g€906.56
KERN AND SOHN 323-036 painosarja, 1mg ja 100g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FKG 323-0361 mg, 100 g€893.03
KERN AND SOHN 323-04 painosarja, 1mg ja 200g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FKH 323-041 mg, 200 g€1,190.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 323-046 painosarja, 1mg ja 200g, kiillotettu ruostumaton teräs
€1,082.45 / yksikkö