Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN 317-080-600 Aluminum Weight Case, Individual Weight, 200g | CE8FHF

KERN AND SOHN 317-080-600 alumiininen painokotelo, yksittäinen paino, 200 g

Varastossa
Tuote: CE8FHF Malli: 317-080-600

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätapaus
Kotelon materiaaliAlumiini
Enimmäispaino200g
Nimellisarvo200g

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)8
Laivan pituus (cm)7.7
Laivan leveys (cm)7
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellisarvoHinta
KERN AND SOHN 317-009-600 alumiinipainokotelo, yksilöllinen paino, 1 - 500 mg | CE8FFX 317-009-6001 - 500 mg€18.94
KERN AND SOHN 317-010-600 alumiinipainokotelo, yksittäispaino, 1g | CE8FGA 317-010-6001g€18.94
KERN AND SOHN 317-020-600 alumiinipainokotelo, yksittäispaino, 2g | CE8FGE 317-020-6002g€23.00
KERN AND SOHN 317-030-600 alumiinipainokotelo, yksittäispaino, 5g | CE8FGJ 317-030-6005g€20.30
KERN AND SOHN 317-040-600 alumiininen painokotelo, yksittäispaino, 10g | CE8FGN 317-040-60010g€20.30
KERN AND SOHN 317-050-600 alumiininen painokotelo, yksittäispaino, 20g | CE8FGT 317-050-60020g€20.30
Tarjouspyyntö
KERN AND SOHN 317-060-600 alumiininen painokotelo, yksittäispaino, 50g | CE8FGX 317-060-60050g€18.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 317-080-600 alumiininen painokotelo, yksittäinen paino, 200 g
€18.94 / yksikkö