Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN 315-308-205 Safety Set, 200 And 20g Included Weight | CE8FEL

KERN AND SOHN 315-308-205 turvasarja, 200 ja 20 g, mukana paino

Varastossa
Tuote: CE8FEL Malli: 315-308-205

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€257.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalibrointipainosarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)14
Laivan pituus (cm)13.5
Laivan leveys (cm)25.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellisarvoOIML-luokkaHinta
KERN AND SOHN 315-102-187 turvasarja, 2 ja 100 mg | CE8FCT 315-102-1872 100 mgE2€270.61
KERN AND SOHN 315-106-103 turvasarja, 5 ja 50g, ruostumaton teräs | CE8FCV 315-106-1035, 50 gE2€317.97
Tarjouspyyntö
KERN AND SOHN 315-107-103 turvasarja, 5 ja 100 g, ruostumaton teräs | CE8FCW 315-107-1035, 100 gE2€331.50
Tarjouspyyntö
KERN AND SOHN 315-107-104 turvasarja, 10 ja 100g, ruostumaton teräs | CE8FCX 315-107-10410, 100 gE2€331.50
Tarjouspyyntö
KERN AND SOHN 315-108-104 turvasarja, 10 ja 200g, ruostumaton teräs | CE8FCY 315-108-10410, 200 gE2€365.33
Tarjouspyyntö
KERN AND SOHN 315-108-105 turvasarja, 20 ja 200g, ruostumaton teräs | CE8FCZ 315-108-10520, 200 gE2€372.09
Tarjouspyyntö
KERN AND SOHN 315-108-204 Turvasarja, 10 ja 200g Mukana painot | CE8FDA 315-108-204--€331.50
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 315-308-205 turvasarja, 200 ja 20 g, mukana paino
€257.08 / yksikkö