KERN AND SOHN 315-090-100 puupainokotelo, nappi/kompakti paino, 10kg | CE8FCR

KERN AND SOHN 315-090-100 puupainokotelo, nappi/kompakti paino, 10 kg

Varastossa
Tuote: CE8FCR Malli: 315-090-100

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€757.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätapaus
Enimmäispaino? 10 kg
Nimellisarvo10Kg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.5
Laivan korkeus (cm)24
Laivan pituus (cm)19
Laivan leveys (cm)53
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellisarvoHinta
KERN AND SOHN 315-040-100 puupainokotelo, nappi/kompakti paino, 200g | CE8FCM 315-040-100200g€317.97
KERN AND SOHN 315-060-100 puupainokotelo, nappi/kompakti paino, 1kg | CE8FCN 315-060-1001Kg€473.57
KERN AND SOHN 315-070-100 puupainokotelo, nappi/kompakti paino, 2kg | CE8FCP 315-070-1002Kg€547.99
KERN AND SOHN 315-080-100 puupainokotelo, nappi/kompakti paino, 5kg | CE8FCQ 315-080-1005Kg€690.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 315-090-100 puupainokotelo, nappi/kompakti paino, 10 kg
€757.72 / yksikkö