KERN AND SOHN 314-086 painosarja, 1 ja 5 kg, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FCH

KERN AND SOHN 314-086 painosarja, 1 ja 5 kg, kiillotettu ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CE8FCH Malli: 314-086

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,032.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaino asetettu
Nimellisarvo1, 5 kg
Nimellispaino1 / 5000g
OIML-luokkaE2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)18.5
Laivan pituus (cm)26
Laivan leveys (cm)46
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellisarvoHinta
KERN AND SOHN 314-02 painosarja, 1 ja 50 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FBD 314-021, 50 g€879.49
KERN AND SOHN 314-024 painosarja, 1 ja 50 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FBF 314-0241, 50 g€825.37
KERN AND SOHN 314-026 painosarja, 1 ja 50 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FBG 314-0261, 50 g€865.96
KERN AND SOHN 314-03 painosarja, 1 ja 100 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FBH 314-031, 100 g€1,001.27
KERN AND SOHN 314-034 painosarja, 1 ja 100 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FBK 314-0341, 100 g€920.09
KERN AND SOHN 314-036 painosarja, 1 ja 100 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FBL 314-0361, 100 g€960.68
KERN AND SOHN 314-04 painosarja, 1 ja 200 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FBM 314-041, 200 g€1,271.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 314-086 painosarja, 1 ja 5 kg, kiillotettu ruostumaton teräs
€4,032.14 / yksikkö