KERN AND SOHN 314-sarjan painosarjat


Suodattaa
OIML-luokka: E2
TyyliMalliNimellisarvoHinta (ei alv)
A
314-056
1 ja 500g€1,488.38
Tarjouspyyntö
B
314-066
1, 1 kg€1,894.30
C
314-064
1, 1 kg€1,853.70
D
314-06
1, 1 kg€1,989.01
E
314-076
1, 2 kg€3,112.06
F
314-074
1, 2 kg€3,044.40
G
314-07
1, 2 kg€3,166.18
H
314-08
1, 5 kg€4,194.51
I
314-086
1, 5 kg€4,032.14
J
314-084
1, 5 kg€3,937.43
K
314-09
1, 10 kg€5,669.36
L
314-096
1, 10 kg€5,493.46
M
314-02
1, 50 g€879.49
N
314-024
1, 50 g€825.37
O
314-026
1, 50 g€865.96
P
314-034
1, 100 g€920.09
Q
314-03
1, 100 g€1,001.27
R
314-036
1, 100 g€960.68
S
314-044
1, 200 g€1,177.17
T
314-04
1, 200 g€1,271.88
U
314-046
1, 200 g€1,217.76
V
314-054
1, 500 g€1,447.78
W
314-05
1, 500 g€1,569.56

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?