Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN 312-046 painosarja, 1 ja 200 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CJ6YQD

KERN AND SOHN 312-046 painosarja, 1 ja 200 g, kiillotettu ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CJ6YQD Malli: 312-046

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€852.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaino asetettu
Nimellisarvo1, 200 g
OIML-luokkaE2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1
Laivan korkeus (cm)8
Laivan pituus (cm)13
Laivan leveys (cm)19
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellisarvoHinta
KERN AND SOHN 312-024 painosarja, 1 ja 50 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8EZG 312-0241, 50 g€629.18
KERN AND SOHN 312-034 painosarja, 1 ja 100 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8EZH 312-0341, 100 g€703.60
KERN AND SOHN 312-044 painosarja, 1 ja 200 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8EZJ 312-0441, 200 g€879.49
KERN AND SOHN 312-054 painosarja, 1 ja 500 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8EZK 312-0541, 500 g€1,014.80
KERN AND SOHN 312-064 painosarja, 1 ja 1 kg, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8EZL 312-0641, 1 kg€1,312.48
KERN AND SOHN 312-074 painosarja, 1 ja 2 kg, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8EZM 312-0741, 2 kg€1,826.64
KERN AND SOHN 312-084 painosarja, 1 ja 5 kg, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8EZN 312-0841, 5 kg€2,421.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 312-046 painosarja, 1 ja 200 g, kiillotettu ruostumaton teräs
€852.43 / yksikkö