BRADY SPC ABSORBENTS OIL806 imukykyinen sukka 96 tuuman pituus 12 gallonaa - 6 kpl pakkaus | AE6TXA 5UZ56

BRADY OIL806 imukykyinen sukka 96 tuumaa, pituus 12 gallonaa - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6TXA Malli: OIL806Ristiviite: 5UZ56

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€123.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImukykyinen sukka
VäriValkoinen
Halkaisija3"
Nesteet absorboituneetVain öljy / maaöljy
Pituus8ft.
Materiaalipolypropeeni
Absorboitu määrä / kg.12 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)36.2
Laivan pituus (cm)55.25
Laivan leveys (cm)31.12
HS-koodi5603149090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
BRADY SPC ABSORBENTS OIL124 absorboiva sukka 144 tuuman pituus 12 gallonan pakkaus 4 | AE6TWX 5UZ53 ÖLJY12412ft.€154.34
BRADY SPC ABSORBENTS OIL412 Absorbent Sock Oil Vain 48 tuuman pituus - 12 kpl pakkaus | AE6TWZ 5UZ55 ÖLJY4124ft.€139.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY OIL806 imukykyinen sukka 96 tuumaa, pituus 12 gallonaa - 6 kpl pakkaus
€123.32 / yksikkö